Winkelschraubendr. lack. 6 mm Kugelkopf FORMAT

Artikelnummer: Z00301913
EAN: 4317784483216
Herstellernummer: 4317784483216
FORMAT
Winkelschraubendr. lack. 6 mm Kugelkopf FORMAT
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

easy colour, einzeln, FORMAT Winkelschraubendr. lack. 6 mm Kugelkopf FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 186,0 x 38,0
Schlüsselweite (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen