Winkelschraubendreher 10mm 6KT extra lang lang verz. CV.

Artikelnummer: Z00045256
EAN: 4010886635179
Herstellernummer: 6351700
Winkelschraubendreher 10mm 6KT extra lang lang verz. CV.
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 1 Stück Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Länge (l2) (mm) 50,0
Gesamtlänge (mm) 234,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen