Winkelschraubendreher 2,5mm 6KT extra lang lang verz. CV.

Artikelnummer: Z00045250
EAN: 4010886635100
Herstellernummer: 6351030
Winkelschraubendreher 2,5mm 6KT extra lang lang verz. CV.
Inkl. Steuern: 1,13 € VE 1 Stück Netto 0,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,5
Länge (l2) (mm) 20,5
Gesamtlänge (mm) 114,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen