Winkelschraubendreher 3mm 6KT extra lang lang verz. CV.

Artikelnummer: Z00045251
EAN: 4010886635117
Herstellernummer: 6351110
Winkelschraubendreher 3mm 6KT extra lang lang verz. CV.
Inkl. Steuern: 1,42 € VE 1 Stück Netto 1,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3
Länge (l2) (mm) 23,0
Gesamtlänge (mm) 129,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen