Winkelschraubendreher 43 TX T10 Innen-Torx T10 90Grad Spitze brün. CV. Gedore

Artikelnummer: Z00045379
EAN: 4010886636404
Herstellernummer: 6364010
Winkelschraubendreher 43 TX T10 Innen-Torx T10 90Grad Spitze brün. CV. Gedore
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl 50CrV4, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,74
für Schrauben M3 - M3,5
Länge (mm) 51
Länge (l2) (mm) 17
Größe T10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen