Winkelschraubendreher 4mm 6KT extra lang mangan-phos C-M-V Stahl

Artikelnummer: Z00045273
EAN: 4010886637036
Herstellernummer: 6370330
Gedore
Winkelschraubendreher 4mm 6KT extra lang mangan-phos C-M-V Stahl
Inkl. Steuern: 3,26 € VE 1 Stück Netto 2,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4
Länge (l2) (mm) 29,0
Gesamtlänge (mm) 144,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen