Winkelschraubendreher 7mm 6KT m.Zapfen Chrom CV.

Artikelnummer: Z00045322
EAN: 4010886634349
Herstellernummer: 6343440
Gedore
Winkelschraubendreher 7mm 6KT m.Zapfen Chrom CV.
Inkl. Steuern: 2,64 € VE 1 Stück Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 6911 · Chrom-Vanadium Stahl, verzinkt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7
Länge (l2) (mm) 34
Gesamtlänge (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen