Winkelschraubendreher mit Griff, Innen-6-kt 8 mm

Artikelnummer: Z00045336
EAN: 4010886812242
Herstellernummer: 1476483
Winkelschraubendreher mit Griff, Innen-6-kt 8 mm
Inkl. Steuern: 10,22 € VE 1 Stück Netto 8,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blauer Griff mit Aufhängeloch · Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Länge (mm) 246
Klingenlänge (mm) 207
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen