Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2Zoll

Artikelnummer: Z00045267
EAN: 4010886815786
Herstellernummer: 1543393
Gedore
Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2Zoll
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1/2
Länge (l2) (mm) 63,0
Gesamtlänge (mm) 277,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen