Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4Zoll

Artikelnummer: Z00045264
EAN: 4010886815762
Herstellernummer: 1543369
Gedore
Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4Zoll
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 1 Stück Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1/4
Länge (l2) (mm) 41,0
Gesamtlänge (mm) 197,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen