Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm

Artikelnummer: Z00045269
EAN: 4010886816202
Herstellernummer: 1563556
Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Inkl. Steuern: 2,80 € VE 1 Stück Netto 2,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 1,5
Länge (l2) (mm) 15,5
Gesamtlänge (mm) 91,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen