Winkelschraubendreher T-Griff Torx T10 m.Kugelkopf Spitze brün. CV.

Artikelnummer: Z00045368
EAN: 4010886636718
Herstellernummer: 6367110
Gedore
Winkelschraubendreher T-Griff Torx T10 m.Kugelkopf Spitze brün. CV.
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitswinkel ca. 25° · Chrom-Vanadium Stahl, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,74
für Schrauben M3 - M3,5
Länge (mm) 73
Länge (l2) (mm) 17
Größe T10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen