GEDORE Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TORX T15

Artikelnummer: Z00045369
EAN: 4010886636732
Herstellernummer: 6367380
GEDORE Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TORX T15
UVP: 12,10 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,39 € Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Arbeitswinkel ca. 25° • Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 3,27 Millimeter
Größe T15
für Schrauben M3,5 - M4
Länge L2 17 Millimeter
Länge 83 Millimeter
Schlüsselweite TORX 3,27 Millimeter
Länge 1 83 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Schraubenmaß M3,5 - M4
Abtriebsgröße T15
Länge 2 17 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]