Winkelschraubendreher T-Griff Torx T25 m.Kugelkopf Spitze brün. CV.

Artikelnummer: Z00045371
EAN: 4010886636756
Herstellernummer: 6367540
Winkelschraubendreher T-Griff Torx T25 m.Kugelkopf Spitze brün. CV.
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitswinkel ca. 25° · Chrom-Vanadium Stahl, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4,43
für Schrauben M4,5 - M5
Länge (mm) 96
Länge (l2) (mm) 18
Größe T25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen