Winkelschraubendreher T-Griff Torx T25 Spitze brün. CV.

Artikelnummer: Z00045382
EAN: 4010886636442
Herstellernummer: 6364440
Gedore
Winkelschraubendreher T-Griff Torx T25 Spitze brün. CV.
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl 50CrV4, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4,43
für Schrauben M4,5 - M5
Länge (mm) 60
Länge (l2) (mm) 20
Größe T25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen