Winkelschraubendreher T-Griff Torx T27 Spitze brün. CV.

Artikelnummer: Z00045383
EAN: 4010886636459
Herstellernummer: 6364520
Gedore
Winkelschraubendreher T-Griff Torx T27 Spitze brün. CV.
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl 50CrV4, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4,99
für Schrauben M4,5 - M6
Länge (mm) 64
Länge (l2) (mm) 21
Größe T27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen