Winkelschr.dr. funkenfrei 2 x 55 mm i-6kt.Gedore

Artikelnummer: Z00302214
EAN: 4010886917794
Herstellernummer: GED0250020C
Winkelschr.dr. funkenfrei 2 x 55 mm i-6kt.Gedore
Inkl. Steuern: 12,96 € VE 1 Stück Netto 10,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher, funkenfrei Allgemeiner Hinweis: Diese funkenfreien Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig gegenüber vielen Medien wie zum Beispiel Seewasser etc. Zudem sind die Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium antimagnetisch. Beide Legierungen (Kupfer-Beryllium und Sonderbronze) wurden vom Bundesamt für Materialforschung und Prüfung/Berlin überprüft. Nach jeder Charge wird eine Prüfung nach DIN 50049.2.2 vorgenommen. Durch diese Qualitätsprüfung wird gewährleistet, dass diese Werkzeuge jederzeit den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Hinweis: Zusätzlich kann eine spezifische Prüfung eines jeden Werkzeugs durchgeführt werden. (Preise hierfür auf Anfrage.) Anwendung: Funkenfreie Werkzeuge werden weltweit in Bereichen eingesetzt, in denen Funken eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr bedeuten, wie zum Beispiel bei Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemischer Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Zivil- und Katastrophenschutz, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien. Ausführung: Ähnlich DIN 911, ISO 2936, aus Sonderbronze. Attribute: Länge: 55 mm, Schlüsselweite: 2,0* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,0*
Länge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen