Winkelschr.dr. funkenfrei 6 x 90 mm i-6kt.Gedore

Artikelnummer: Z00302219
EAN: 4010886917879
Herstellernummer: GED0250060S
Winkelschr.dr. funkenfrei 6 x 90 mm i-6kt.Gedore
Inkl. Steuern: 14,21 € VE 1 Stück Netto 11,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher, funkenfrei Winkelschr.dr. funkenfrei 6 x 90 mm i-6kt.Gedore.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,0
Länge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen