Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8Zoll

Artikelnummer: Z00045231
EAN: 4010886634448
Herstellernummer: 6344410
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8Zoll
Inkl. Steuern: 5,37 € VE 1 Stück Netto 4,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1/8
Länge (l2) (mm) 23,0
Gesamtlänge (mm) 60,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen