Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm

Artikelnummer: Z00045218
EAN: 4010886634127
Herstellernummer: 6341230
Gedore
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Stück Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Länge (l2) (mm) 50,0
Gesamtlänge (mm) 122,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen