GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 27 mm

Artikelnummer: Z00045225
EAN: 4010886634257
Herstellernummer: 6342550
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 27 mm
Inkl. Steuern: 27,06 € VE 1 Stück Netto 22,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 277,0 Millimeter
Länge L2 127,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 27 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen