- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"

Artikelnummer:  
Z00045230 
EAN:  
4010886634431 
Herstellernummer:  
6344330 
Marke:  
GEDORE 

32 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 0,70 €
0,43 €

Netto 0,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

32 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gewicht kg 0,004 Kilogramm
Länge (L, L1) 56,5 Millimeter
Länge 2 20,5 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant 3/32 Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben