Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm

Artikelnummer: Z00045212
EAN: 4010886634066
Herstellernummer: 6340690
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm
Inkl. Steuern: 0,84 € VE 1 Stück Netto 0,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2936 · GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge L2 29,0 Millimeter
Gesamtlänge 74,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 4 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen