Winkelschraubendreher, Schlitz 3,5 mm

Artikelnummer: Z00045609
EAN: 4010886643716
Herstellernummer: 6437180
Gedore
Winkelschraubendreher, Schlitz 3,5 mm
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 5200, Schneiden nach DIN ISO 2380-2 · Chrom-Vanadium Stahl, mattvernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 3,5
Länge (mm) 90
Klingenstärke (mm) 0,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen