Winkelschraubendreher, Schlitz 8 mm

Artikelnummer: Z00045612
EAN: 4010886643631
Herstellernummer: 6436370
Gedore
Winkelschraubendreher, Schlitz 8 mm
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Stück Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 5200, Schneiden nach DIN ISO 2380-2 · Chrom-Vanadium Stahl, mattvernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 8,0
Länge (mm) 150
Klingenstärke (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen