Winkelschraubendreher, XZN Vielzahn M12

Artikelnummer: Z00045314
EAN: 4010886635049
Herstellernummer: 6350490
Gedore
Winkelschraubendreher, XZN Vielzahn M12
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Stück Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325 · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4, chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 124
Länge (l2) (mm) 52
Größe M 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen