Winkelschraubendreher, XZN Vielzahn M6

Artikelnummer: Z00045311
EAN: 4010886635018
Herstellernummer: 6350140
Winkelschraubendreher, XZN Vielzahn M6
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 1 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325 · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4, chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 86
Länge (l2) (mm) 34
Größe M 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen