Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 12 mm

Artikelnummer: Z00045325
EAN: 4010886634370
Herstellernummer: 6343790
Gedore
Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 12 mm
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Stück Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 6911 · Chrom-Vanadium Stahl, verzinkt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12
Länge (l2) (mm) 45
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen