Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 14 mm

Artikelnummer: Z00045326
EAN: 4010886634387
Herstellernummer: 6343870
Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 14 mm
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 6911 · Chrom-Vanadium Stahl, verzinkt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Länge (l2) (mm) 56
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen