Winkelschraubendreher 2100-025 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350973
EAN: 4000896011285
Herstellernummer: 2100-025
HAZET
Winkelschraubendreher 2100-025 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant
UVP: 2,20 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Stück Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 2.5
Schlüsselweite (s1) (mm) 2.5
Schlüsselweite (mm) 2.5
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 20.5
Gesamtlänge (für eClass) 20.5
(Klingen)länge l1 (mm) 58.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen