Winkelschraubendreher 2100-045 · s: 4.5 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350985
EAN: 4000896011339
Herstellernummer: 2100-045
Winkelschraubendreher 2100-045 · s: 4.5 mm · Innen-Sechskant
Inkl. Steuern: 2,30 € VE 1 Stück Netto 1,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 4.5
Schlüsselweite (s1) (mm) 4.5
Schlüsselweite (mm) 4.5
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 30.5
Gesamtlänge (für eClass) 30.5
(Klingen)länge l1 (mm) 77.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen