HAZET Winkelschraubendreher 2100-05 · s: 5 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350963
EAN: 4000896011346
Herstellernummer: 2100-05
HAZET Winkelschraubendreher 2100-05 · s: 5 mm · Innen-Sechskant
UVP: 2,62 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 1,95 € Netto 1,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Griff false
Norm sonstige
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]