Winkelschraubendreher 2100-07 · s: 7 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350967
EAN: 4000896011360
Herstellernummer: 2100-07
HAZET
Winkelschraubendreher 2100-07 · s: 7 mm · Innen-Sechskant
UVP: 3,45 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Stück Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 7
Schlüsselweite (s1) (mm) 7
Schlüsselweite (mm) 7
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 41
Gesamtlänge (für eClass) 41
(Klingen)länge l1 (mm) 102

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen