Winkelschraubendreher 2100-22 · s: 22 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350965
EAN: 4000896011476
Herstellernummer: 2100-22
Winkelschraubendreher 2100-22 · s: 22 mm · Innen-Sechskant
UVP: 28,86 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Schlüsselweite (mm) 22
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 102
Gesamtlänge (für eClass) 102
(Klingen)länge l1 (mm) 222

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen