Winkelschraubendreher 2100-24 · s: 24 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350986
EAN: 4000896011483
Herstellernummer: 2100-24
HAZET
Winkelschraubendreher 2100-24 · s: 24 mm · Innen-Sechskant
UVP: 36,71 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 29,08 € VE 1 Stück Netto 24,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Metrisch
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 24
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Schlüsselweite (mm) 24
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 114
Gesamtlänge (für eClass) 114
(Klingen)länge l1 (mm) 248

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen