Winkelschraubendreher 2100A-3/32 · s: 3/32 Zoll · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350922
EAN: 4000896011643
Herstellernummer: 2100A-3/32
HAZET
Winkelschraubendreher 2100A-3/32 · s: 3/32 Zoll · Innen-Sechskant
UVP: 2,26 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 2,11 € VE 1 Stück Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 3/32
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 20.5
Gesamtlänge (für eClass) 20.5
(Klingen)länge l1 (mm) 58.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen