Winkelschraubendreher 2100A-5/64 · s: 5/64 Zoll · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350905
EAN: 4000896011698
Herstellernummer: 2100A-5/64
HAZET
Winkelschraubendreher 2100A-5/64 · s: 5/64 Zoll · Innen-Sechskant
UVP: 2,20 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 2,01 € VE 1 Stück Netto 1,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 5/64
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 18
Gesamtlänge (für eClass) 18
(Klingen)länge l1 (mm) 52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen