HAZET Winkelschraubendreher 2100LG-025 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350953
EAN: 4000896011803
Herstellernummer: 2100LG-025
HAZET Winkelschraubendreher 2100LG-025 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant
UVP: 3,39 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 2,62 € VE 1 Stück Netto 2,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Extra lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Metrisch
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936 L

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen