HAZET Winkelschraubendreher 2100LG-04 · s: 4 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350971
EAN: 4000896011827
Herstellernummer: 2100LG-04
HAZET Winkelschraubendreher 2100LG-04 · s: 4 mm · Innen-Sechskant
Inkl. Steuern: 2,64 € VE 1 Stück Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Extra lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Metrisch
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936 L

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen