Winkelschraubendreher 2105LG-03 · s: 3 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350959
EAN: 4000896011926
Herstellernummer: 2105LG-03
Winkelschraubendreher 2105LG-03 · s: 3 mm · Innen-Sechskant
UVP: 3,69 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 10 Stück Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Kugelkopf,
    Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extra lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Metrisch
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Mit Griff false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen