Winkelschraubendreher 2105LG-04 · s: 4 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350954
EAN: 4000896011933
Herstellernummer: 2105LG-04
HAZET
Winkelschraubendreher 2105LG-04 · s: 4 mm · Innen-Sechskant
UVP: 3,57 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 3,26 € VE 1 Stück Netto 2,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Kugelkopf,
    Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extra lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Metrisch
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 4
Schlüsselweite (s1) (mm) 4
Schlüsselweite (mm) 4
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 29
Gesamtlänge (für eClass) 29
(Klingen)länge l1 (mm) 144

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen