Winkelschraubendreher 2105LG-06 · s: 6 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350949
EAN: 4000896011957
Herstellernummer: 2105LG-06
Winkelschraubendreher 2105LG-06 · s: 6 mm · Innen-Sechskant
UVP: 5,35 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Kugelkopf,
    Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extra lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Metrisch
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 6
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Schlüsselweite (mm) 6
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38
(Klingen)länge l1 (mm) 186

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen