TORX® Winkelschraubendreher 2115-T10 · T10 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350932
EAN: 4000896012121
Herstellernummer: 2115-T10
TORX® Winkelschraubendreher 2115-T10 · T10 · Innen TORX®
UVP: 5,35 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 2.74
Schlüsselweite TORX 1 T10
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 20
Gesamtlänge (für eClass) 20
(Klingen)länge l1 (mm) 54

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen