TORX® Winkelschraubendreher 2115-T27 · T27 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350935
EAN: 4000896012169
Herstellernummer: 2115-T27
HAZET
TORX® Winkelschraubendreher 2115-T27 · T27 · Innen TORX®
UVP: 6,60 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 4.99
Schlüsselweite TORX 1 T27
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 26.5
Gesamtlänge (für eClass) 26.5
(Klingen)länge l1 (mm) 69.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen