TORX® Winkelschraubendreher 2115-T7 · T7 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350933
EAN: 4000896012244
Herstellernummer: 2115-T7
HAZET
TORX® Winkelschraubendreher 2115-T7 · T7 · Innen TORX®
UVP: 4,82 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 1.99
Schlüsselweite TORX 1 T7
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 18.5
Gesamtlänge (für eClass) 18.5
(Klingen)länge l1 (mm) 50.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen