Winkelschraubendreher PZ3-PZ4

Artikelnummer: Z00481023
EAN: 4042146550618
Herstellernummer: 151.2684
Winkelschraubendreher PZ3-PZ4
Inkl. Steuern: 3,64 € VE 1 Stück Netto 3,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 8764
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 matt verchromt
Gesamtlänge L1 in mm 200.0
Profilgrösse in PZ PZ 3 - PZ 4
Material1 Spezialstahl
Form doppelt abgewinkelt
Teillänge L2 in mm 37.90
Gewicht in g 156 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_214
Handgriff Metallgriff
DIN ISO DIN ISO 8764
Profil1 PZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen