Winkelschraubendreher Schlitz, 8mm

Artikelnummer: Z00481016
EAN: 4042146550540
Herstellernummer: 151.2677
Winkelschraubendreher Schlitz, 8mm
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 8764
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 24.80
DIN ISO DIN ISO 8764
Form doppelt abgewinkelt
Profilgröße D in mm 8,0
Profil1 Schlitz
Material2 matt verchromt
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 50
Gesamtlänge L1 in mm 150.0
Handgriff Metallgriff
Hauptkatalogseite K15I_214
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen