Winkelschraubendreher 6KT SW2,5mm schwarz geölt

Artikelnummer: Z00054279
EAN: 4027539108003
Winkelschraubendreher 6KT SW2,5mm schwarz geölt
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 100 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselenden gefast · ISO 2936

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 58,5 x 20,5
Schlüsselweite (mm) 2,5
Oberfläche schwarz geölt
Material Werkzeugstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen