Winkelschraubendreher 6KT SW8mm schwarz geölt

Artikelnummer: Z00054284
EAN: 4027539108522
Winkelschraubendreher 6KT SW8mm schwarz geölt
Inkl. Steuern: 73,77 € VE 100 Stück Netto 61,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselenden gefast · ISO 2936

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 108,0 x 44,0
Schlüsselweite (mm) 8,0
Oberfläche schwarz geölt
Material Werkzeugstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen