Winkelschraubendreher 4018754026814

Artikelnummer: Z00125499
EAN: 4018754026814
Herstellernummer: 43150002
Winkelschraubendreher 4018754026814
Inkl. Steuern: 5,39 € VE 1 Stück Netto 4,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN ISO 2936 (metrisch), für Innensechskantschrauben, Chrom-Vanadium, vernickelt (Gr. 0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Schlüsseltyp Hexagon
Applicationdrive DIN ISO 2936
Größe (mm) 2
Gesamtlänge: 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen